Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Pneumatinis suktuvas, Tipas: 2810

Prekės Nr.: 079166 2810
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 8 mm
Maksimalus darbinis slėgis 6,3 bar
Maksimalus oro poreikis 336 l/min
Darbinis triukšmas 94 dB
Sūkių skaičius, maks., 1 2 400 min-1
Sukimo momentas, maks., 1 4,5 Nm
Serija CP28
Gamintojo pavadinimas 2810
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Spalva raudona; juoda
Dydis, šešiabriaunis 1/4
Produkto rūšis suktuvas
Visas ilgis 183 mm
Sukimo momentas 1
Sūkių skaičius 1
Įrankių laikiklio modelis šešiabriaunis
Vibracijos maks. pagal EN 2,5 m/s2
Darbinis triukšmas 94 dB
Ypatybės / įranga su diržo kabliu
Bendras svoris 0,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079166 2810
EAN / GTIN 015451795504
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
CP28 serijos pneumatiniai suktuvai su tiesiogine pavara pasižymi dideliu atsparumu dėl aliuminio korpuso. Paprastą valdymą užtikrina praktiškas progresinis gaidukas ir viena ranka valdoma perjungiama terkšlė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį