{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit |
BSP
|
|
| Připojení stlačeného vzduchu |
1/4 palec
|
|
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) |
8 mm
|
|
| Pracovní tlak maximální |
6,3 bar
|
|
| Maximální potřeba vzduchu |
336 l/min
|
|
| Pracovní hluk |
94 dB
|
|
| Otáčky, max., 1 |
2 400 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
4,5 Nm
|
|
| Řada |
CP28
|
|
| Označení výrobce |
2810
|
|
| Zásobování energií |
Provoz na stlačený vzduch
|
|
| Barva |
červená; Černá
|
|
| Velikost, šestihran |
1/4
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Celková délka |
183 mm
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
šestihran
|
|
| Vibrace max. podle EN |
2,5 m/s2
|
|
| Pracovní hluk |
94 dB
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
S háčkem na opasek
|
|
| Hmotnost celkem |
0,8 kg
|
| Katalogové číslo | 079166 2810 | |
| EAN / GTIN | 015451795504 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |