{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 000 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | Grey Line | |
| Oznaczenie producenta | VHS120CB | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 37 l | |
| Średnica nominalna przyłącza | 50 mm | |
| Kształt filtra | Filtr gwiazdowy | |
| Materiał filtra | poliester | |
| Klasa zapylenia | M | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacz do pracy na sucho | |
| Cechy szczególne | Włącznik/wyłącznik | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 74 dB | |
| Długość całkowita | 560 mm | |
| Szerokość łącznie | 570 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 015 mm | |
| masa całkowita | 38 kg |
| Numer artykułu | 078558 VHS120CB | |
| EAN / GTIN | 5711145403940 | |
| Numer producenta | 4012300068 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |