Vysavač na sucho, Označení výrobce: VHS120CB

Artiklové číslo: 078558 VHS120CB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 2 000 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Grey Line
Označení výrobce VHS120CB
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 37 l
Jmenovitá světlost připojení 50 mm
Tvar filtru Hvězdicový filtr
Materiál filtr polyester
Třída prachu M
Druh produktu Suchý vysavač
Zvláštní znaky Vypínač
Pracovní hluk 74 dB
Celková délka 560 mm
Šířka celkem 570 mm
Výška celková 1 015 mm
Hmotnost celkem 38 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078558 VHS120CB
EAN / GTIN 5711145403940
Číslo výrobce 4012300068
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078551 – č. 078552.