{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 2.000 W | |
Mrežni napon | 230 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Obujam spremnika | 37 l | |
Nazivna širina priključka | 50 mm | |
Duljina | 560 mm | |
širina | 570 mm | |
Visina | 1.015 mm | |
Radna buka | 74 dB(A) | |
Čišćenje filtra | ručni filter | |
Razred prašine - usisavač | M | |
Težina | 38 kg | |
Filtarski sustav | zvjezdasti filter | |
Vrsta filtara | poliesterski filter | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
IP-klasa zaštite | IP 44 |
Broj artikla | 078558 VHS120CB | |
EAN / GTIN | 5711145403940 | |
Broj proizvođača | 4012300068 |