Sesalnik za suho sesanje, Oznaka proizvajalca: VHS120CB

Št. art.: 078558 VHS120CB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.000 W
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Prostornina zbiralnika 37 l
Velikost priključka 50 mm
Dolžina 560 mm
Širina 570 mm
Višina 1.015 mm
Delovni hrup 74 dB(A)
Čiščenje filtra Ročni stresalnik filtra
Razred sesanja prahu M
Masa 38 kg
Filtrski sistem Zvezdasti filter
Vrsta filtra Poliestrski filter
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta IP-zaščite IP 44

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078558 VHS120CB
EAN/GTIN 5711145403940
Številka proizvajalca 4012300068
Proizvajalec/odgovorna oseba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Izvedba:

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo življenjsko dobo.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Opomba:

Primeren pribor najdete pod art. 078551078552.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov