• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aspirateurs poussières, Référence fabricant: VHS120CB

Réf.: 078558 VHS120CB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 000 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Volume du récipient 37 l
Dimensions nominales raccords 50 mm
Longueur 560 mm
Largeur 570 mm
Hauteur 1 015 mm
Niveau sonore 74 dB(A)
Décolmatage de filtre Vibreur de filtre manuel
Classe de poussières − aspirateur M
Poids 38 kg
Systèmes de filtrage Filtre étoile
Type de filtre Filtre en polyester
Type de produit Aspirateurs eau-poussières
Interrupteur marche/arrêt oui
Indice de protection IP IP 44

Identification et classification

Référence article 078558 VHS120CB
EAN / GTIN 5711145403940
Réf. fabricant 4012300068
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

Aspirateurs industriels Nilfisk CFM «Grey Line» de haute qualité et d'une très grande longévité.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, voir 078551-078552.