Száraz porszívó, Gyártó jelölése: VHS120CB

Cikkszám: 078558 VHS120CB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 000 W
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Tartálytérfogat 37 l
Névleges csatlakoztatási szélesség 50 mm
Hossz 560 mm
Szélesség 570 mm
Magasság 1 015 mm
Működési zajkibocsátás 74 dB(A)
Szűrőtisztítás Manuális szűrőleverő
Porkategória − porszívó M
Súly 38 kg
Szűrőrendszer Csillag szűrőbetét
Szűrő típusa Poliészter szűrő
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó
Be- / kikapcsoló igen
IP védettségi osztály IP 44

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078558 VHS120CB
EAN / GTIN 5711145403940
Gyártó száma 4012300068
Gyártó/felelős személy Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line“ ipari porszívó.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551078552 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek