{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 2 000 W | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Talpų tūris | 37 l | |
| Jungties nominalus dydis | 50 mm | |
| Ilgis | 560 mm | |
| Plotis | 570 mm | |
| Aukštis | 1 015 mm | |
| Darbinis triukšmas | 74 dB(A) | |
| Filtro išvalymas | rankinis filtro kratytuvas | |
| Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | M | |
| Svoris | 38 kg | |
| Filtravimo sistema | Filtras | |
| Filtro rūšis | Poliesterio filtras | |
| Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys | |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
| IP apsaugos klasė | IP 44 |
| Produkto numeris | 078558 VHS120CB | |
| EAN / GTIN | 5711145403940 | |
| Gamintojo numeris | 4012300068 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Germany, www.nilfisk-alto.de |