{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 2.000 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Volum recipient | 37 l | |
| Lăţime nominală racord | 50 mm | |
| Lungime | 560 mm | |
| Lăţime | 570 mm | |
| Înălţime | 1.015 mm | |
| Zgomot de lucru | 74 dB(A) | |
| Curăţarea filtrului | Scuturător manual de filtru | |
| Clasa de praf − aspirator | M | |
| Greutate | 38 kg | |
| Sistem de filtrare | Filtru stea | |
| Tipul filtrului | Filtru poliester | |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate | |
| Întrerupător pornit/ oprit | da | |
| Clasă de protecţie IP | IP 44 |
| Cod articol | 078558 VHS120CB | |
| EAN / GTIN | 5711145403940 | |
| Număr producător | 4012300068 | |
| Producător/responsabil | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |