Wyrzynarka, Typ: STEP100X

Nr art.: 078213 STEP100X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 700 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta STEP100X; STEP1200XE; STEP100X
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Poziom ciśnienia akustycznego 10,5 dB
Min. liczba skoków 500 min-1; 1 min-1
Maks. liczba skoków 3 200 min-1
Konstrukcja Kształt kabłąkowy
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 100 mm
Właściwości Z odsysaniem; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Średnica przyłącza 35 mm
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Masa całkowita 2,3 kg
Wibracje wg EN maks. 10,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
Wyrzynarka 700 W ze zmienną preselekcją liczby obrotów i beznarzędziową wymianą brzeszczotu.
  • Przyłącze układu odpylania.

System szybkomocujący FIXTEC do szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi oraz włączany ruch wahadłowy zapewniają optymalną wydajność cięcia i odprowadzanie wiórów przy zmniejszonym zużyciu brzeszczota.

W dostawie:

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.
W komplecie 2 brzeszczoty, adapter odpylający, podstawa ślizgowa, kabel sieciowy 4 m, walizka transportowa.

Wskazówka:

Brzeszczoty bagnetowe zob. nr 5888400-5888551.