{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | STEP100X | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 700 W | |
| Löketszám | 1 000 min-1 - 3 200 min-1 | |
| Maximális fűrészelési vastagság acélban | 10 mm | |
| Maximális fűrészelési vastagság fában | 100 mm | |
| Ingalöket | 4-szeres | |
| Súly | 2,3 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 10,5 m/s2 | |
| Felépítés | Kengyel alakja | |
| Különlegesség | univerzálisan használható | |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| Szerszám nélküli szerszámcsere | igen, FIXTEC rendszer | |
| Termék fajtája | Fűrész | |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Cikkszám | 078213 STEP100X | |
| EAN / GTIN | 4002395136513 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |