Přímočará pila, Typ: STEP100X

Artiklové číslo: 078213 STEP100X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko
Délka kabelu 4 m
Příkon 700 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce STEP100X; STEP1200XE; STEP100X
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Hladina šíření zvuku 10,5 dB
Počet zdvihů min. 500 min-1; 1 min-1
Počet zdvihů max. 3 200 min-1
Konstrukce Tvar třmínku
Zdvih kyvadla 4násobný
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 10 mm
Hloubka oddělování max., dřevo 100 mm
Vlastnosti S odsáváním; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje FIXTEC
Přípojka – průměr 35 mm
Druh produktu Přímočará pila
Hmotnost celkem 2,3 kg
Vibrace podle EN max. 10,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Robustní a univerzálně použitelné přímočaré pily s kovovou skříní převodovky a ochranou proti přetížení.
Přímočará pila 700 W s variabilní předvolbou otáček a výměnou pilového listu bez použití nářadí.
  • Přípojka pro systém odsávání prachu.

Rychloupínací systém FIXTEC pro výměnu pilového listu během několika sekund a možnost zapnutí kyvného zdvihu pro optimální výkon řezu a odvádění třísek při sníženém opotřebení pilového listu.

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.
Včetně 2 × pilového listu, odsávacího adaptéru, kluzného dna, síťového kabelu 4 m, přepravního kufru.

Poznámka:

Pilové listy pro přimočaré pily naleznete pod č. 5888400 – 5888551.