Sierra de calar, Tipo: STEP100X

Número de artículo: 078213 STEP100X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 700 W
Tensión nominal 230 V
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante STEP100X; STEP1200XE; STEP100X
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Nivel de intensidad acústica 10,5 dB
Número de carreras mín. 500 min-1; 1 min-1
Número de carreras máx. 3.200 min-1
Forma constructiva Forma de arco
Elevación pendular Cuádruple
Para material madera; acero
Profundidad de corte máx., acero 10 mm
Profundidad de corte máx., madera 100 mm
Características Con aspiración; Control continuo de la velocidad de elevación; Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas FIXTEC
Diámetro de la conexión 35 mm
Tipo de producto Sierra de calar
Peso total 2,3 kg
Vibraciones según EN máx. 10,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga.
Sierra de calar de 700 W con preselección de velocidad variable y cambio de hoja de sierra sin herramientas.
  • Conexión para sistema de eliminación de polvo.

Con sistema de amarre rápido FIXTEC para cambio de hojas de sierra de calar sin herramientas en cuestión de segundos y elevación pendular conectable para un rendimiento de corte óptimo y evacuación de virutas con un reducido desgaste de la hoja de la sierra.

Volumen de suministro:

Incluye protección contra astillado.
Incluye 2 hojas de sierra, adaptador de aspiración, patín deslizante, cable de red de 4 m, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de calar en n.º 5888400 − 5888551.