Scie à guichet, Type: STEP100X

Réf.: 078213 STEP100X
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STEP100X
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 700 W
Cadence 1 000 min-1 - 3 200 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 100 mm
Mouvement pendulaire 4x
Poids 2,3 kg
Vibrations maximales suivant EN 10,5 m/s2
Forme Forme courbe
Particularité Utilisation universelle
Fréquence secteur 50 Hz
Changement d'outil sans outil oui, système FIXTEC
Type de produit Scies
Tension nominale 230 V

Identification et classification

Référence article 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.
Scie sauteuse 700 W avec présélection variable de la vitesse de rotation et changement de lame sans outil.
  • Raccord pour système de dépoussiérage.

Avec système de serrage rapide FIXTEC pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et mouvement pendulaire commutable pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.

Livraison:

Avec pare-éclats.
Avec 2 × lames de scie, adaptateur d'aspiration, semelle lisse, câble secteur 4 m, valise de transport.

Remarque(s):

Lames de scie sauteuse, voir codes art. 588400588551.
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
Connectez-vous