Ferăstrău pendular, Tip: STEP100X

Cod articol.: 078213 STEP100X
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Franţa; Germania; Polonia; Țările de Jos
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 700 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului STEP100X; STEP1200XE; STEP100X
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Nivel de presiune acustică 10,5 dB
Număr de curse min. 500 min-1; 1 min-1
Număr de curse max. 3.200 min-1
Forma Pendular
Cursă pendulară
Recomandat pentru material lemn; oțel
Adâncime de separare max., oțel 10 mm
Adâncime de separare max., lemn 100 mm
Caracteristici Cu aspirare; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule FIXTEC
Diametru de conectare 35 mm
Tip produs Ferăstrău pendular
Greutate totală 2,3 kg
Vibraţie conform EN max. 10,5

Identificare și clasificare

Cod articol 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze şi protecţie la suprasarcină.
Ferăstrău pendular de 700 W cu preselectare variabilă a vitezei și schimbare fără unelte a pânzei de ferăstrău.
  • Conexiune pentru sistemul de aspirare a prafului.

Cu sistem de prindere rapidă FIXTEC pentru înlocuirea fără scule a pânzei verticale de ferăstrău, în câteva secunde şi cursă pendulară decuplabilă pentru putere optimă de tăiere şi o bună evacuare a aşchiilor, cu reducerea uzurii pânzei de ferăstrău.

Livrare:

Inclusiv protecţie împotriva aşchiilor.
Inclusiv 2 x pânze de ferăstrău, adaptor pentru aspirare, placă de aşezare, cablu de 4 m, geantă de transport.

Notă:

Pânzele de ferăstrău pendular sunt prezentate la Cod 5888400 − 5888551.