Stichsäge, Typ: STEP100X

Artikel-Nr.: 078213 STEP100X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Österreich
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 700 W
Nennspannung 230 V
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung STEP100X; STEP1200XE; STEP100X
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Schalldruckpegel 10,5 dB
Hubzahl min. 500 min-1; 1 min-1
Hubzahl max. 3 200 min-1
Bauform Bügelform
Pendelhub 4-fach
geeignet für Material Holz; Stahl
Trenntiefe max., Stahl 10 mm
Trenntiefe max., Holz 100 mm
Eigenschaften mit Absaugung; stufenlose Hubzahlsteuerung; werkzeugloser Werkzeugwechsel; Überlastschutz
System, werkzeugloser Werkzeugwechsel FIXTEC
Anschluss Durchmesser 35 mm
Produktart Stichsäge
Gewicht gesamt 2,3 kg
Vibration nach EN max. 10,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz.
700 W Stichsäge mit variabler Drehzahlvorwahl und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.
  • Anschluss für Entstaubungssystem.

Mit Schnellspannsystem FIXTEC für werkzeuglosen Stichsägeblattwechsel binnen Sekunden und zuschaltbarem Pendelhub für optimale Schnittleistung und Spanabfuhr bei reduziertem Sägeblattverschleiß.

Lieferumfang:

Inklusive Spanreißschutz.
Inklusive 2 × Sägeblatt, Absaugadapter, Gleitsohle, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Hinweis:

Stichsägeblätter finden Sie unter Nr. 5888400 − 5888551.