{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Atrybut nazwy produktu | ⌀ 216 mm | |
| oznaczenie producenta | KGSV 216 M | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 1 500 W | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 5 300 min-1 | |
| ⌀ brzeszczotu | 216 mm | |
| ⌀ otworu brzeszczotu | 30 mm | |
| maks. głębokość cięcia 90° | 70 mm | |
| maks. głębokość cięcia 45° | 40 mm | |
| Szerokość cięcia | 305 / 215 mm | |
| maksymalny kąt pochylenia w lewo | 47 stopni | |
| maksymalny kąt pochylenia w prawo | 47 stopni | |
| maksymalny kąt uciosu w lewo | 50 stopni | |
| maksymalny kąt uciosu w prawo | 50 stopni | |
| masa | 15,4 kg | |
| długość | 760 mm | |
| szerokość | 475 mm | |
| wysokość | 340 mm | |
| długość przewodu | 2 m | |
| Rodzaj produktu | Piły |
| Numer artykułu | 078192 KGSV216M | |
| EAN / GTIN | 4007430256607 | |
| Numer producenta | 619261000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |