Sierra para ingletes y para cortar al sesgo, ⌀ 216 mm, Tipo: KGSV216M

Número de artículo: 078192 KGSV216M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 2 m
Consumo de potencia 1.500 W
Denominación del fabricante KGSV 216 M
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Ángulo de inclinación a la derecha máx. 47 grados
Ángulo de inclinación a la izquierda máx. 47 grados
Diámetro hoja de sierra 216 mm
Diámetro del agujero de la hoja de sierra 30 mm
Número de revoluciones máx. 5.300 min-1
Para material aluminio; madera; plástico
Profundidad de corte máx., madera 70 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 70 mm
Profundidad de corte máx., 45 40 mm
Longitud de corte máx., 90 305 mm
Longitud de corte máx., 45 215 mm
Características Indicador de línea de corte; Softgrip; Ajuste de velocidad en varios niveles; Con aspiración; con LED; Inglete ajustable
Ángulo de inglete a la derecha máx. 50 grados
Ángulo de inglete a la izquierda máx. 50 grados
Diámetro de la conexión 0 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 5.300
Tipo de producto Sierra para ingletes y para cortar al sesgo
Longitud total 760 mm
Anchura total 475 mm
Altura total 340 mm
Peso total 15,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078192 KGSV216M
EAN / GTIN 4007430256607
Número del fabricante 619261000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Tronzadora y sierra para ingletes con función de tracción y control de velocidad.
  • Control de velocidad para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para el corte de perfiles de aluminio y plásticos.
  • Láser de líneas perpendiculares integrado e iluminación LED del puesto de trabajo para cortes precisos.
  • Extensiones de mesa extraíbles, también para soportar piezas de trabajo extremadamente largas.
  • Extracción eficaz de las virutas gracias al embudo para recoger virutas integrado.
  • Con hoja de sierra “multi cut” (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y durabilidad, por ejemplo, en laminado y perfiles de aluminio.
  • Gran capacidad de corte debido a la función de tracción para piezas de trabajo anchas.
  • Compacto, ligero, también adecuado para el transporte con una sola mano.
  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión para las demandas más exigentes.
  • Transporte fácil gracias a las asas ergonómicas y a la protección de la cabeza de sierra.
  • Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC): para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Ajuste rápido y preciso del ángulo común a través de los puntos de bloqueo.
  • Extensiones de mesa extraíbles, también para soportar piezas de trabajo extremadamente largas.
  • Luz de trabajo LED brillante para iluminar la interfaz (alimentación eléctrica, no se requieren baterías).
  • Topes altos y laterales desplazables para un corte seguro.
  • Abrazadera de liberación rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde la parte delantera.
  • Tope de profundidad para facilitar la producción de ranuras.
  • El cabezal de sierra se puede inclinar hacia la izquierda con un rango de ángulo adicional para cortes sesgados.
  • Todas las escalas y controles son visibles desde la posición de trabajo y se pueden manejar intuitivamente.
  • Cambio sencillo de la hoja de sierra a través del bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la caperuza protectora del péndulo.

Volumen de suministro:

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes), 2 extensiones de mesa integradas, tope de corte a medida, abrazadera de material, herramienta para cambiar hojas de sierra, bolsa de almacenamiento de cables y recogida de virutas.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular adecuadas en el n.º 584004 – 593930.

Descargas y documentos

Productos adecuados