Katkaisu- ja jiirisaha KGSV216M

Tuote nro.: 078192 KGSV216M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenimen määrite ⌀ 216 mm
Valmistajamerkintä KGSV 216 M
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 350 W
Enimmäiskierrosluku 5 500 min-1
Sahanterän ⌀ 216 mm
Sahanterän reiän ⌀ 30 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 65 mm
enimmäistyöstösyvyys 45° 36 mm
Lastuamisleveys 305 / 205 mm
enimmäiskallistuskulma vasen 47 astetta
enimmäiskallistuskulma oikea 2 astetta
Enimmäisjiirikulma vasen 47 astetta
enimmäisjiirikulma oikea 47 astetta
Paino 13,5 kg
Pituus 760 mm
Leveys 475 mm
Korkeus 340 mm
Kaapelin pituus 2 m
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078192 KGSV216M
EAN / GTIN 4007430256607
Valmistajan numero 619261000

Kuvaus

Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha vetotoiminnolla ja kierroslukusäädöllä.
  • Kierrosluvun säätö laajennettua käyttöaluetta varten, esim. alumiiniprofiilien ja muovien sahaukseen.
  • Integroitu leikkauslinjan laser ja LED-työpistevalaistus tarkkoja leikkauksia varten.
  • Ulosvedettävät pöydän levikkeet, jotka voidaan myös irrottaa erittäin pitkien työkappaleiden tukemiseksi.
  • Tehokas lastujen imu integroidun lastusuppilon avulla.
  • »Multi cut« -sahanterällä (litteä/puolisuunnikas) korkeaa leikkauslaatua ja pitkää käyttöikää varten, esim. laminaatille ja alumiiniprofiileille.
  • Vetotoiminnon ansiosta suuri leikkauskapasiteetti leveille työkappaleille.
  • Kompakti ja kevyt, sopii kuljetukseen yhdellä kädellä.
  • Vankka painevaletusta alumiinista valmistettu rakenne kovimpiinkin vaatimuksiin.
  • Helppo kuljettaa ergonomisten kantokahvojen ja sahauspään varmistimen ansiosta.
  • Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.
  • Yleisten kulmien nopea ja tarkka säätö lukituspisteiden avulla.
  • Ulosvedettävät pöydän levikkeet, jotka voidaan myös irrottaa erittäin pitkien työkappaleiden tukemiseksi.
  • Kirkas LED-työvalo, joka valaisee leikkauskohdan (verkkokäyttöinen, ei vaadi paristoja).
  • Korkeat, sivusuunnassa liukuvat rajoittimet turvallista sahausta varten.
  • Pikakiinnittimet työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen ylhäältä tai edestä.
  • Syvyysrajoitin helpottaa urien valmistusta.
  • Sahauspäätä voidaan kallistaa vasemmalle; lisäkulma-alue takaleikkauksia varten.
  • Kaikki asteikot ja hallintalaitteet ovat näkyvissä työasennosta käsin, ja niiden käyttö on intuitiivista.
  • Helppo sahanterän vaihto karan lukituksen ansiosta; kääntyvää suojakupua ei tarvitse irrottaa.

Toimituksen sisältö:

Kovametallisahanterä (60 hammasta), 2 integroitua pöydän levikettä, rajoitin, materiaalikiinnike, sahanterien vaihtotyökalu, kaapelikela ja lastunkeruupussi.

Ohje:

Sopivat pyörösahanterät löytyvät numeroilla 584004 – 593930.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript