{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 2 m | |
| Leistungsaufnahme | 1 500 W | |
| Herstellerbezeichnung | KGSV 216 M | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Neigungswinkel rechts max. | 47 Grad | |
| Neigungswinkel links max. | 47 Grad | |
| Durchmesser Sägeblatt | 216 mm | |
| Durchmesser Bohrung Sägeblatt | 30 mm | |
| Drehzahl max. | 5 300 min-1 | |
| geeignet für Material | Aluminium; Holz; Kunststoff | |
| Trenntiefe max., Holz | 70 mm | |
| Schneidwinkel | 45 Grad; 90 Grad | |
| Schnitttiefe max., 90 | 70 mm | |
| Schnitttiefe max., 45 | 40 mm | |
| Schnittlänge max., 90 | 305 mm | |
| Schnittlänge max., 45 | 215 mm | |
| Eigenschaften | Schnttlinienanzeige; Softgrip; mehrstufige Geschwindigkeitseinstellung; mit Absaugung; mit LED; verstellbare Gehrung | |
| Gehrungswinkel rechts max. | 50 Grad | |
| Gehrungswinkel links max. | 50 Grad | |
| Anschluss Durchmesser | 0 mm | |
| Leerlaufdrehzahl max. | 5 300 | |
| Produktart | Kapp- und Gehrungssäge | |
| Länge gesamt | 760 mm | |
| Breite gesamt | 475 mm | |
| Höhe gesamt | 340 mm | |
| Gewicht gesamt | 15,4 kg |
| Artikelnummer | 078192 KGSV216M | |
| EAN / GTIN | 4007430256607 | |
| Herstellernummer | 619261000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |