Kapovací a pokosová pila, ⌀ 216 mm, Typ: KGSV216M

Artiklové číslo: 078192 KGSV216M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Příkon 1 500 W
Označení výrobce KGSV 216 M
Zásobování energií Síťový provoz
Úhel sklonu vpravo max. 47 stupeň
Úhel sklonu vlevo max. 47 stupeň
Průměr pilového kotouče 216 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 30 mm
Otáčky max. 5 300 min-1
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; plast
Hloubka oddělování max., dřevo 70 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 70 mm
Hloubka řezu max., 45 40 mm
Délka řezu max., 90 305 mm
Délka řezu max., 45 215 mm
Vlastnosti Ukazatel řezné hrany; Softgrip; Vícestupňové nastavení rychlostí; S odsáváním; s LED; Nastavitelný pokos
Úhel pokosu vpravo max. 50 stupeň
Úhel pokosu vlevo max. 50 stupeň
Přípojka – průměr 0 mm
Volnoběžné otáčky max. 5 300
Druh produktu Kapovací a pokosová pila
Celková délka 760 mm
Šířka celkem 475 mm
Výška celková 340 mm
Hmotnost celkem 15,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078192 KGSV216M
EAN / GTIN 4007430256607
Číslo výrobce 619261000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Kapovací a pokosová pila s funkcí tažení a regulací rychlosti.
  • Regulace otáček pro rozšířený rozsah aplikací, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů.
  • Integrovaný laser pro zobrazení linie řezu a LED osvětlení pracoviště pro přesné řezy.
  • Výsuvné nástavce stolu, odnímatelné i pro podporu extrémně dlouhých obrobků.
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrované násypky na zachycování třísek.
  • S pilovým kotoučem „multi-Cut“ (plochý/lichoběžníkový zub) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. v laminátových a hliníkových profilech.
  • Velká řezná kapacita díky funkci tažení pro široké obrobky.
  • Kompaktní lehké, vhodné i pro přepravu jednou rukou.
  • Robustní konstrukce z tlakově litého hliníku pro nejnáročnější požadavky.
  • Snadná přeprava díky ergonomickým držadlům na přenášení a ochraně hlavy pily.
  • Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.
  • Rychlé a přesné nastavení běžných úhelníků pomocí zajišťovacích bodů.
  • Výsuvné nástavce stolu, odnímatelné i pro podporu extrémně dlouhých obrobků.
  • Jasné pracovní LED světlo pro osvětlení místa řezu (napájení ze sítě, není třeba baterie).
  • Vysoké, bočně nastavitelné dorazy pro bezpečné řezání.
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu.
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek.
  • Pilovou hlavu lze naklonit doleva, s dalším rozsahem úhlu pro podříznutí.
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze prohlížet a ovládat intuitivně z pracovní polohy.
  • Snadná výměna pilového kotouče prostřednictvím zajištění vřetena; není nutná demontáž ochranného krytu kyvadla.

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů), 2 integrované nástavce stolu, doraz řezání, svorka na materiál, nástroj pro výměnu pilových kotoučů, navíjení kabelu a sběrný vak na třísky.

Poznámka:

Vhodné pilové kotouče najdete pod č. 584004 - 593930.