Čelilna in zajeralna žaga KGSV216M

Št. art.: 078192 KGSV216M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnost blagovnega imena ⌀ 216 mm
Oznaka proizvajalca KGSV 216 M
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.350 W
Maksimalno število vrtljajev 5.500 min-1
⌀ lista za žago 216 mm
⌀ izvrtine lista za žago 30 mm
Maksimalna globina reza 90° 65 mm
Maksimalna globina reza 45° 36 mm
Širina reza 305 / 205 mm
Maksimalni naklonski kot levo 47 stopinj
Maksimalni naklonski kot desno 2 stopinj
Maksimalni jeralni kot levo 47 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno 47 stopinj
Masa 13,5 kg
Dolžina 760 mm
Širina 475 mm
Višina 340 mm
Dolžina kabla 2 m
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078192 KGSV216M
EAN/GTIN 4007430256607
Številka proizvajalca 619261000

Opis

Izvedba:

Čelilne in zajeralne žage s funkcijo vlečenja in nadzorom števila vrtljajev.
  • Uravnavanje števila vrtljajev za razširjeno področje uporabe, npr. za žaganje aluminijastih profilov in plastike.
  • Vgrajen laser za linijo rezanja in LED-osvetlitev delovnega mesta za natančne reze.
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljivi za podpiranje izjemno dolgih obdelovancev.
  • Učinkovito odstranjevanje odrezkov z integriranim lijakom za zbiranje odrezkov.
  • Z žaginim listom »multi cut« (ploščati/trapezoidni zobje) za visoko kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo, npr. pri rezanju laminata in aluminijastih profilov.
  • Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance.
  • Kompaktne mere in majhna teža omogočajo prenašanje z eno roko.
  • Robustna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejšo uporabo.
  • Preprost transport zaradi ergonomskih ročajev in varovala glave žage.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostane konstantno tudi pod obremenitvijo.
  • Hitra in natančna nastavitev skupnih kotov s pomočjo zapornih točk.
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljivi za podpiranje izjemno dolgih obdelovancev.
  • Svetla delovna luč LED za osvetlitev vmesnika (napaja se iz električnega omrežja, baterije niso potrebne).
  • Visoki, bočno nastavljivi nasloni za varno žaganje.
  • Hitra objemka za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj.
  • Globinski naslon za preprosto izdelavo utorov.
  • Glavo žage je mogoče nagniti v levo, z dodatnim kotnim razponom za podreze.
  • Vsa merila in upravljalne elemente je mogoče videti z delovnega položaja in jih intuitivno upravljati.
  • Preprosta menjava žaginega lista zaradi blokade vretena; zaščitnega pokrova nihala ni treba razstavljati.

Obseg dobave:

Karbidni žagin list (60 zob), 2 integrirani razširitvi mize, naslon za dolžino, objemka za material, orodje za zamenjavo lista žage, navijanje kabla in vrečka za zbiranje odpadkov.

Opomba:

Primerne liste za krožne žage najdete pod 584004−593930.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor