{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 2 m | |
| Putere absorbită | 1.500 W | |
| Denumirea producătorului | KGSV 216 M | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Unghi de înclinare dreapta max. | 47 grad | |
| Unghi de înclinare stânga max. | 47 grad | |
| Diametrul pânzei de ferăstrău | 216 mm | |
| Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău | 30 mm | |
| Turaţie max. | 5.300 min-1 | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; lemn; plastic | |
| Adâncime de separare max., lemn | 70 mm | |
| Unghi de tăiere | 45 grad; 90 grad | |
| Adâncime de tăiere max., 90 | 70 mm | |
| Adâncime de tăiere max., 45 | 40 mm | |
| Lungime de tăiere max., 90 | 305 mm | |
| Lungime de tăiere max., 45 | 215 mm | |
| Caracteristici | Afișare linie de tăiere; Softgrip; Reglarea vitezei în mai multe trepte; Cu aspirare; cu LED; Mitru reglabil | |
| Unghi teșitură dreapta max. | 50 grad | |
| Unghi teșitură stânga max. | 50 grad | |
| Diametru de conectare | 0 mm | |
| Turație de ralanti max. | 5.300 | |
| Tip produs | Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat | |
| Lungimea totală | 760 mm | |
| Lăţime totală | 475 mm | |
| Înălţimea totală | 340 mm | |
| Greutate totală | 15,4 kg |
| Cod articol | 078192 KGSV216M | |
| EAN / GTIN | 4007430256607 | |
| Număr producător | 619261000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |