Potezna kružna pila, ⌀ 216 mm, Tip: KGSV216M

Artikl br.: 078192 KGSV216M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Atribut imena proizvoda ⌀ 216 mm
oznaka proizvođača KGSV 216 M
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.350 W
maksimalan broj okretaja 5.500 min-1
⌀ lista pile 216 mm
⌀ rupe na listu pile 30 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 65 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 36 mm
širina reza 305 / 205 mm
maksimalni kut nagiba lijevo 47 stupanj
maksimalni kut nagiba desno 2 stupanj
maksimalni kut kosine lijevo 47 stupanj
maksimalni kut kosine desno 47 stupanj
Težina 13,5 kg
Duljina 760 mm
širina 475 mm
Visina 340 mm
Duljina kabela 2 m
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078192 KGSV216M
EAN / GTIN 4007430256607
Broj proizvođača 619261000
Proizvođač/odgovorna osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Potezna kružna cirkularna pila s vlačnom funkcijom i podešavanjem broja okretaja.
  • Podešavanje broja okretaja za prošireni raspon primjena, npr. za piljenje aluminijskih profila i plastike.
  • Integrirani laser za prikaz rezne linije i LED osvjetljenje radnog mjesta za precizne rezove.
  • Izvlačna proširenja stola, koja se mogu ukloniti i za podupiranje iznimno dugih obradaka.
  • Učinkovito usisavanje čestica putem integriranog lijevka za odvojene čestice.
  • S „multi cut” listom pile (ravni/trapezoidni zubi) za visoku kvalitetu rezanja i dug vijek trajanja, npr. u laminatnim i aluminijskim profilima.
  • Veliki kapacitet rezanja zahvaljujući funkciji povlačenja za široke obratke.
  • Kompaktno, lagno, pogodno i za transport jednom rukom.
  • Robusna konstrukcija od tlačno lijevanog aluminija za najteže zahtjeve.
  • Jednostavan za transport zahvaljujući ergonomskim ručicama i osiguraču glave pile.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VC) punovalna elektronika za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju gotovo konstantni pod opterećenjem.
  • Brzo i precizno postavljanje standardnih kutova preko točaka uglavljivanja.
  • Izvlačna proširenja stola, koja se mogu ukloniti i za podupiranje iznimno dugih obradaka.
  • Jarko LED radno svjetlo za osvjetljavanje mjesta rezanja (napaja se iz mreže, nisu potrebne baterije).
  • Visoki graničnici koji se mogu pomicati u stranu za sigurno piljenje.
  • Stezaljka za brzo zatezanje za sigurno pričvršćivanje obradaka odozgo ili sprijeda.
  • Dubinski graničnik za jednostavno stvaranje utora.
  • Glava pile može se naginjati ulijevo, s dodatnim rasponom kuta za podrezivanja.
  • Sve skale i upravljački elementi mogu se vidjeti iz radnog položaja i njima se može lako upravljati.
  • Aretiranje vretena za laku promjenu lista pile; nije potrebno rastavljanje zaštitnog poklopca.

Opseg isporuke:

List pile od tvrdog metala (60 zuba), 2 integrirana produžetka stola, graničnik za poprečni rez, stezaljka za materijal, alat za promjenu lista pile, spremište za kabel i vrećica za sakupljanje čestica.

Napomena:

Odgovarajuće listovi kružne pile pronaći ćete pod 584004 – 593930.