{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | W 850-125 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 850 W | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 500 min-1 | |
| gwint przyłączeniowy | M14 | |
| maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
| masa | 1,8 kg | |
| długość przewodu | 2,5 m | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| cechy szczególne | Ochrona przed ponownym uruchomieniem | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077132 W850-125 | |
| EAN / GTIN | 4007430338006 | |
| Numer producenta | 603608000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |