{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | W 850-125 | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 850 W | |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 11 500 min-1 | |
| Prijungimo sriegis | M14 | |
| maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
| Svoris | 1,8 kg | |
| Laido ilgis | 2,5 m | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Ypatybė | Apsauga nuo pakartotinio paleidimo | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077132 W850-125 | |
| EAN / GTIN | 4007430338006 | |
| Gamintojo numeris | 603608000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com |