Meuleuses d'angle W850-125

Réf.: 077132 W850-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W 850-125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 850 W
Vitesse de rotation à vide 11 500 min-1
Raccord fileté M14
⌀ disque max. 125 mm
Poids 1,8 kg
Longueur câble 2,5 m
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Protection anti-redémarrage
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Réf. fabricant 603608000

Description

Exécution:

Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
Meuleuse d’angle compacte et maniable pour travaux légers.
  • Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge.
  • Protection anti-redémarrage après une coupure de courant.
  • Robuste, universelle et économique: meuleuse d’angle puissante pour toutes les applications.
  • Capot de protection résistant à la torsion.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript