{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | W 850-125 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 850 W | |
Üresjárati fordulatszám | 11 500 min-1 | |
Csatlakozó menet | M14 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 1,8 kg | |
Kábelhossz | 2,5 m | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Újraindulás elleni védelem | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077132 W850-125 | |
EAN / GTIN | 4007430338006 | |
Gyártó száma | 603608000 |