Opakowanie ekonomiczne, szlifierka kątowa

Nr art.: GG7132 W850-125
Nowy produkt
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 291,76 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta W 850-125
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. ⌀ tarczy 125 mm
masa 18 kg
długość przewodu 25 m
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Ochrona przed ponownym uruchomieniem
Rodzaj produktu Szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG7132 W850-125

Opis

Wykonanie:

To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.
Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań.
Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa do lekkich prac.
  • Mocny silnik o wysokiej odporności na przeciążenia.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dostawie energii elektrycznej.
  • Solidna, uniwersalna i ekonomiczna: wydajna szlifierka kątowa do każdego zastosowania.
  • Osłona zabezpieczająca przed obróceniem.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwutrzpieniowy.
2 × szlifierka kątowa nr 077132, wielk. W850-125.