Haakse slijper W850-125

Artikelnummer: 077132 W850-125
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer W 850-125
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 850 W
Onbelast toerental 11.500 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellengte 2,5 m
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Herstartbeveiliging
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077132 W850-125
EAN/GTIN 4007430338006
Nummer fabrikant 603608000

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Handige compacte haakse slijper voor licht werk.
  • Krachtige motor met goede overbelastingscapaciteit.
  • Herstartbeveiliging na een stroomonderbreking.
  • Robuust, universeel en economisch: krachtige haakse slijper voor elke toepassing.
  • Torsiebestendige beschermkap.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.