{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 2,5 m | |
| Putere absorbită | 850 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Denumirea producătorului | W 850-125 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 11.500 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor cu 4 poli | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 520 W | |
| Particularitate | blocaj contra repornirii; protecţie la suprasarcină | |
| Domeniu de utilizare | Light | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 1,8 kg |
| Cod articol | 077132 W850-125 | |
| EAN / GTIN | 4007430338006 | |
| Număr producător | 603608000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |