Kotni brusilniki, Tip: W850-125

Št. art.: 077132 W850-125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W 850-125
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 850 W
Število vrtljajev v prostem teku 11.500 min-1
Priključni navoj M14
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 1,8 kg
Dolžina kabla 2,5 m
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077132 W850-125
EAN/GTIN 4007430338006
Številka proizvajalca 603608000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Skrajno mejo določite vi – ne stroj.
Z napravami z močjo od 850 do 2000 vatov boste našli pravi kotni brusilnik za vsako zahtevo in vsako uporabo.
Priročen kompakten kotni brusilnik za lažje opravljanje dela.
  • Zmogljiv motor z dobro preobremenitveno zmogljivostjo.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom po izpadu električne energije.
  • Robusten, univerzalen in varčen: močan kotni brusilnik za vsako uporabo.
  • Zaščitni pokrov, odporen proti zvijanju.

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje, dodatnim ročajem in ključem z dvema luknjicama.