Elektryczna szlifierka kątowa CG, gwint wrzeciona szlifierskiego M14, do tarcz o ⌀ 125 mmz blokadą przed ponownym uruchomieniem, z uchwytem antywibracyjnym

Nr art.: 077111 7222936
Rabat
651,51 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 000 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria CG
Oznaczenie producenta CG10-125
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. głębokość cięcia 35 mm
Min. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; Wykonanie krótkie; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem
Wibracje wg EN maks. 8,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077111 7222936
EAN / GTIN 4014586901503
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN ⌀ 125 mm.
  • Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
  • Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
  • Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.