Elektrische haakse slijper CG, M14 slijpspindelschroefdraad, voor 125 mm schijf-⌀, met herstartblokkering, met anti-vibratiehendel

Artikelnummer: 077111 7222936
Korting
€ 129,00
Prijs per 1 stuk
Prijs geldig tot 31 dec 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kabellengte 4 m
Wattage 1.000 W
Nominale spanning 230 V
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Serie CG
Artikelomschrijving producent CG10-125
Energievoorziening netvoeding
Diameter schijf max. 125 mm
Snijdiepte max. 35 mm
Toerental min. 11.000 min-1
Draadaansluiting M14
Bijzonderheid antivibratiesysteem; herstartblokkering; korte uitvoering; snelspanmoer; terugslagbeveiliging
Trilling volgens EN max. 8,5 m/s2
Producttype haakse slijper
Gewicht totaal 2,1 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077111 7222936
EAN/GTIN 4014586901503
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm.
  • Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.
  • Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.
  • Hoge overbelastingscapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).
  • Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen