Električna kutna brusilica CG, M14 navoj brusnog vretena, za pločice ⌀ 125 mm, s blokadom protiv ponovnog pokretanja, s protuvibracijskom drškom

Artikl br.: 077111 7222936
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača CG10-125
Prihvat snaga 1.000 W
maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 8,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 35 mm
Težina 2,1 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Blokada pokretanja da
Posebnost kratka izvedba
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077111 7222936
EAN / GTIN 4014586901503
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

FEIN − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm.
  • Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
  • Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
  • Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
  • Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

Opseg isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.