{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laido ilgis | 4 m | |
| Naudojama galia | 1 000 W | |
| Vardinė įtampa | 230 V | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Serija | CG | |
| Gamintojo pavadinimas | CG10-125 | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Disko skersmuo maks. | 125 mm | |
| Atskyrimo gylis maks. | 35 mm | |
| Sūkių skaičius min. | 11 000 min-1 | |
| Prijungimo sriegis | M14 | |
| Ypatybė | antivibracinė sistema; apsauga nuo atatrankos; greitojo užveržimo veržlė; pakartotinio paleidimo fiksatorius; trumpas modelis | |
| Vibracijos pagal EN maks. | 8,5 m/s2 | |
| Produkto rūšis | kampinis šlifuoklis | |
| Bendras svoris | 2,1 kg |
| Produkto numeris | 077111 7222936 | |
| EAN / GTIN | 4014586901503 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de |