{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | CG10-125 | |
| Poraba moči | 1.000 W | |
| Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,5 m/s2 | |
| Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
| Največja globina rezanja | 35 mm | |
| Masa | 2,1 kg | |
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
| Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
| Posebnosti | kratka izvedba | |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
| Številka izdelka | 077111 7222936 | |
| EAN/GTIN | 4014586901503 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |