{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Leistungsaufnahme | 1 000 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Serie | CG | |
| Herstellerbezeichnung | CG10-125 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Trenntiefe max. | 35 mm | |
| Drehzahl min. | 11 000 min-1 | |
| Anschlussgewinde | M14 | |
| Besonderheit | Antivibrationssystem; Rückschlagschutz; Schnellspannmutter; Wiederanlaufsperre; kurze Bauform | |
| Vibration nach EN max. | 8,5 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,1 kg |
| Artikelnummer | 077111 7222936 | |
| EAN / GTIN | 4014586901503 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |