• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eldriven vinkelslip CG, M14 slipspindelgänga, för skivdiameter på 125 mm, med återstartspärr, med antivibrationshandtag

Art-nr.: 077111 7222936
Ny produkt
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
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning CG10-125
effektförbrukning 1 000 W
maximalt varvtal: 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 8,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 35 mm
vikt 2,1 kg
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Återstartspärr ja
anmärkning kort utförande
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077111 7222936
EAN/GTIN 4014586901503
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

FEIN − kompakt vinkelslip ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftfull motor för daglig användning.
  • Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag
  • Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).
  • Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännnmuttern.

Leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.