{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 720 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GWS 7-125 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 34 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Moc przekazywana | 300 W | |
| Cechy szczególne | Mały obwód uchwytu; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 6,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 1,9 kg |
| Numer artykułu | 077109 7-125 | |
| EAN / GTIN | 3165140823715 | |
| Numer producenta | 0601388108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |