Haakse slijper GWS 7-125

Artikelnummer: 077109 7-125
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWS 7-125
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 720 W
Toerentalbereik 11.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 6,5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 1,9 kg
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Compact vormgegeven handgreep
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 7-125
EAN/GTIN 3165140823715
Nummer fabrikant 0601388108

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame compacte haakse slijper met compact vormgegeven handgreep.
  • 720 W motor en slechts 1,9 kg, geoptimaliseerde luchtinlaten (directe koeling) voor een langere levensduur, herstartbeveiliging.
  • Zeer kleine handgreep (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpers van de desbetreffende vermogensklasse, vlakke tandwielkop maakt het werk binnen kleine ruimtes mogelijk.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen