Sähkökulmahiomakone GWS, ⌀ 125 mm:n laikoille, uudelleenkäynnistyksen esto

Tuote nro.: 077109 7-125
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
275 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 7-125
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 720 W
Kierroslukualue 11 000 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6,5 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 1,9 kg
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Kapea ympärysmitta
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Valmistajan numero 0601388108
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja pienikokoinen kulmahiomakone, kapea kahva.
  • 720 W:n moottori ja paino vain 1,9 kg, optimoidut ilmanottoaukot (suora jäähdytys) pidentävät käyttöikää, jälleenkäynnistyssuoja.
  • Pienin ympärysmitta (176 mm) verrattuna muihin saman teholuokan kulmahiomakoneisiin, litteä vaihdepää mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.