Elektronická úhlová bruska GWS, pro ⌀ kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu

Artiklové číslo: 077109 7-125
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
268 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 720 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce GWS 7-125
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Hloubka oddělování max. 34 mm
Otáčky max. 11 000 min-1
Připojovací závit M14
Odevzdaný výkon 300 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu; Úzký tvar rukojeti
Vibrace podle EN max. 6,5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Číslo výrobce 0601388108
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Ergonomická kompaktní úhlová bruska s úzkým tvarem rukojeti.
  • 720W motor s hmotností pouze 1,9 kg, optimalizované přívody vzduchu (přímé chlazení) pro delší životnost, ochrana proti opakovanému rozběhu.
  • Nejmenší velikost rukojeti (176 mm) ve srovnání s jinými úhlovými bruskami ve své výkonové třídě, plochá převodová hlava umožňuje práci na zúžených místech.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.