{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 720 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Denumirea producătorului | GWS 7-125 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Adâncime de separare max. | 34 mm | |
| Turaţie max. | 11.000 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 300 W | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Lungime de prindere îngustă; blocaj contra repornirii | |
| Vibraţie conform EN max. | 6,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 1,9 kg |
| Cod articol | 077109 7-125 | |
| EAN / GTIN | 3165140823715 | |
| Număr producător | 0601388108 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |