Kutna brusilica GWS 7-125

Artikl br.: 077109 7-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWS 7-125
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 720 W
Raspon broja okretaja 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6,5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 1,9 kg
Blokada pokretanja da
Posebnost Uski opseg ručice
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Broj proizvođača 0601388108

Opis

Izvedba:

Praktična kompaktna kutna brusilica s malim obujmom drške.
  • Motor od 720 W pri težini od samo 1,9 kg, optimiziran unos zraka (izravno hlađenje) za dugi vijek trajanja, sa zaštitom od ponovnog pokretanja.
  • Najmanji obujam drške (176 mm) u usporedbi s drugim kutnim brusilicama iste snage u Wattima, plosnata pogonska glava omogućuje rad na uskim mjestima.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu