{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 30 mm | |
| Označení výrobce | INTERAPID 312 | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření max. | 1,6 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Otočný číselník | ne | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 074111367 | |
| EAN / GTIN | 7630041119145 | |
| Číslo výrobce | 074111367 | |
| L-číslo | L41140 401 |