• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

INTERAPID312 1,6 0,01 D30

Codice art.: 074111367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074111367
EAN / GTIN 7630041119145
Codice del produttore 074111367
Numero-L L41140 401

Descrizione

Descrizione:

Comparatore a leva analogico INTERAPID 312, standard, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø30 mm