{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 30 mm | |
| Denominación del fabricante | INTERAPID 312 | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición máx. | 1,6 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala, analógico/a | 0,01 mm | |
| Esfera numérica giratoria | no | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura, analógico/a | milímetros | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Palanca sensora |
| Número de artículo | 074111367 | |
| EAN / GTIN | 7630041119145 | |
| Número del fabricante | 074111367 | |
| Número L | L41140 401 |