Analogni vzvodni preskusni indikator INTERAPID 312 1,6 0,01 D30

Št. art.: 074111367
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074111367
EAN/GTIN 7630041119145
Številka proizvajalca 074111367
L-število L41140 401

Opis

Opis:

Analogni vzvodni merilnik INTERAPID 312, standardni, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm